LAATUANTENNI - LAD Omni High, ympsät, 4.3-10F - Antenni 698-3800 2-4dBi LowPIM

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 4 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - muu

  • Asennustapa - sisäkattoasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074024651

Sähkönumero

7402465

Toimittajan tuotenumero

LAD OMNI HIGH

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

4 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

muu

Asennustapa:

sisäkattoasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Polarisaatio:

vaakasuuntainen

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Kytkentätapa:

naarasliitin

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.3 m

Korkeus:

19 mm

Leveys:

213 mm

Syvyys:

213 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...55 °C

Taajuusalue 1:

698...960 GHz

Taajuusalue 2:

1710...3800 GHz

Ympärisäteilevä Low PIM kattoantenni, 698-3800 MHz, vahvistus 2-4dBi,4.3-10 naarasliitin kaapelissa, tehonkesto 50W. Low PIM antenni-153dBc@2x43dBm. 50 ohmia, sisäkäyttöön.



Ympärisäteilevä kattoon asennettava Low PIM antenni. Taajuusalue 698-3800 MHz, vahvistus 698-960MHz: 2 dBi, 1710-2700 MHz: 4 dBi ja 3300-3800MHz: 4 dBi. 1 kpl kaapeli, jossa 4.3-10-naarasliitin. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön. DAS sisäpeittoverkko