LAATUANTENNI - LAD Omni Low, ympsät, 4.3-10F - Antenni 350-3800 4.5dBi LowPIM

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 4.5 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - muu

  • Asennustapa - sisäkattoasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074024675

Sähkönumero

7402467

Toimittajan tuotenumero

LAD OMNI LOW

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

4.5 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

muu

Asennustapa:

sisäkattoasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Polarisaatio:

vaakasuuntainen

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Kytkentätapa:

naarasliitin

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.3 m

Korkeus:

26 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

300 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...55 °C

Taajuusalue 1:

350...960 GHz

Taajuusalue 2:

1710...3800 GHz

Ympärisäteilevä Low PIM kattoantenni, 350-3800 MHz (TETRA VIRVE),vahvistus 3.5-4.5dBi, 4.3-10 naarasliitin kaapelissa, tehonkesto 50W.Low PIM antenni -153dBc@2x43dBm. 50 ohmia, sisäkäyttöön.



Ympärisäteilevä kattoon asennettava Low PIM antenni. Taajuusalue 350-3800 MHz. toimii myös TETRA VIRVE -verkossa, vahvistus 350-2700 MHz; 3,5dBi ja 3300-3800MHz: 4,5 dBi. 1 kpl kaapeli, jossa 4.3-10-naarasliitin. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön. DAS sisäpeittoverkko