LAATUANTENNI - LAD PS2, 4.3-10F, LowPIM 300W - Tehonjakaja 2, 3.0dB 350-3800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus - 3 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024101
Sähkönumero
7402410
Toimittajan tuotenumero
LAD PS2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus:
3 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Symmetrinen tehojakaja 2:een, 3.0 dB, 350-3800 MHz, maksimi tehonkesto300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 2:een, jakovaimennus 3 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 2
Jakovaimennus: 3.0dB
Kytkentävaimennus: <0.6dB (350-698MHz), <0.4dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.3
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 2:een, jakovaimennus 3 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 2
Jakovaimennus: 3.0dB
Kytkentävaimennus: <0.6dB (350-698MHz), <0.4dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.3
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C


