LAATUANTENNI - LAD PS3, 4.3-10F, LowPIM 300W - Tehonjakaja 3, 4.8dB 350-3800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus - 4.8 dB
Haarojen lukumäärä - 3
Lähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024118
Sähkönumero
7402411
Toimittajan tuotenumero
LAD PS3
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus:
4.8 dB
Haarojen lukumäärä:
3
Lähtöjen lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Symmetrinen tehojakaja 3:een, 4.8 dB, 350-3800 MHz, maksimi tehonkesto300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 3:een, jakovaimennus 4.8 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 3
Jakovaimennus: 4.8dB
Kytkentävaimennus: <0.7dB (350-698MHz), <0.5dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.35 (350-698MHz), <1.30 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 3:een, jakovaimennus 4.8 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 3
Jakovaimennus: 4.8dB
Kytkentävaimennus: <0.7dB (350-698MHz), <0.5dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.35 (350-698MHz), <1.30 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


