LAATUANTENNI - LAH 2-12E 1G3 Grade1 luokka A - Haaroitin 2L+eristin 5-1300MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075409631
Sähkönumero
7540963
Toimittajan tuotenumero
LAH 2-12E 1G3
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
2.5 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
LAH 2-12E 1G3 läpimenevä haaroitin kahteen jossa haaravaimennus on 12dB ja läpimenovaimennus 1.2-2.5dB kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 haaroitin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Haaroitin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Haaroitin sisältää jo valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, nämä mahdollistavat myös asennuksen niin että liittimet lähtevät vaaka- tai pystysuuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


