LAATUANTENNI - LAHS 8-16, kahdeks., 5-2400MHz - LAHS 8-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 2.5 dB
Haarojen lukumäärä - 8
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411962
Sähkönumero
7541196
Toimittajan tuotenumero
LAHS 8-16
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
2.5 dB
Haarojen lukumäärä:
8
Kytkentätapa:
F-liitin
LAHS 8-16, haaroitin kahdeksaan, läpimenevä, 5-2400 MHz, 16dB. Jännitteen läpisyöttö IN <> OUT liittimien välillä, 2-suuntainen(kela). Max. 30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.
Tyyppi: LAHS 8-16
Haarojen lukumäärä: 8
Haaravaimennus: 5-1000MHz 16dB, 1000-2400MHz 16dB Erotusvaimennus: 5-40MHz >20dB, 40-1000MHz >20dB, 1000-2400MHz >20dB
Läpimenovaimennus: 5-40MHz <4.2dB, 40-1000MHz <5.0dB, 1000-2400MHz 14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 115mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAHS 8-16
Haarojen lukumäärä: 8
Haaravaimennus: 5-1000MHz 16dB, 1000-2400MHz 16dB Erotusvaimennus: 5-40MHz >20dB, 40-1000MHz >20dB, 1000-2400MHz >20dB
Läpimenovaimennus: 5-40MHz <4.2dB, 40-1000MHz <5.0dB, 1000-2400MHz 14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 115mm*35mm*28mm


