LAATUANTENNI - LAKM 39/19 Antennikaapelin maa - LAKM 39/19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411597
Sähkönumero
7541159
Toimittajan tuotenumero
LAKM 39/19
Tukkuerä
1
Antennikaapelin maadoituskisko 39:lle, 19 räkkikiinnitys, ilman liittimiä, liittimet esim. LAKMF 10 (7541153)
Antennikaapelin maadoituskisko 39:lle kaapelille, ei sisällä liittimiä.
Liittimet esim. LAKMF 10 (7541153).
19\" räkkikiinnitys, ei sisällä korimuttereita.
Korimutterisarja: LA-KM4 (7273100)
Tekniset tiedot:
Liittimet: Ei sisällä liittimiä
Liitinpaikat: 39:lle F-naaras/F-naaras jatkoliittimelle
Maadoituskaapelin kytkentäpaikka: Kyllä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkki
Leveys: 483 mm
Pituus: 23 mm
Korkeus: 45 mm (1U)
Antennikaapelin maadoituskisko 39:lle kaapelille, ei sisällä liittimiä.
Liittimet esim. LAKMF 10 (7541153).
19\" räkkikiinnitys, ei sisällä korimuttereita.
Korimutterisarja: LA-KM4 (7273100)
Tekniset tiedot:
Liittimet: Ei sisällä liittimiä
Liitinpaikat: 39:lle F-naaras/F-naaras jatkoliittimelle
Maadoituskaapelin kytkentäpaikka: Kyllä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkki
Leveys: 483 mm
Pituus: 23 mm
Korkeus: 45 mm (1U)


