LAATUANTENNI - LAM 45/4.5, teräs - Antennimasto 45/4500/2mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pituus - 4.5 m
Halkaisija - 45 mm
Seinämän paksuus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075402052
Sähkönumero
7540205
Toimittajan tuotenumero
LAM 45/4.5
Tukkuerä
LAM 45/4.5
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pituus:
4.5 m
Halkaisija:
45 mm
Seinämän paksuus:
2 mm
Materiaali:
teräs
Antennimasto 45*4500*2mm, 3:lla kaapelinläpivientireijällä,kuumasinkitty teräs 350g/m2, ei sisällä tarvikepakausta.


