LAATUANTENNI - LAMP 38/2, teräs - Mastoputki 38/2000/1.5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 2 m
Halkaisija - 38 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075402267
Sähkönumero
7540226
Toimittajan tuotenumero
LAMP 38/2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
2 m
Halkaisija:
38 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Mastoputki 38*2000*1.5mm, kuumasinkitty teräs 350g/m2, FORM220,myötölujuus vähintään 220Mpa. Ei sisällä kaapelin läpivientireikiä.
Mastoputki 38 x 2000 x 1.5mm
TV-antennin asentamiseen omakotitaloon taikka mökille.
Ei sisällä kaapelin läpivientireikiä.
Kotimainen SSAB Form Tube 220 sarjan kuumasinkitty teräsputki.
LAMP-tyypin teräksiset antennimastoputket on valmistettu kuumasinkatusta nauhasta.
Tekniset tiedot:
Pituus: 2 metriä
Halkaisija: 38 mm
Seinämäpaksuus: 1.5 mm
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Kuumasinkki
Pinnoitteen määrä: 275 g/m2
Murtolujuus vähintään: 310 N/mm2 (MPa)
Myötölujuus vähintään: 220 N/mm2 (MPa)
Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm
Mastoputki 38 x 2000 x 1.5mm
TV-antennin asentamiseen omakotitaloon taikka mökille.
Ei sisällä kaapelin läpivientireikiä.
Kotimainen SSAB Form Tube 220 sarjan kuumasinkitty teräsputki.
LAMP-tyypin teräksiset antennimastoputket on valmistettu kuumasinkatusta nauhasta.
Tekniset tiedot:
Pituus: 2 metriä
Halkaisija: 38 mm
Seinämäpaksuus: 1.5 mm
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Kuumasinkki
Pinnoitteen määrä: 275 g/m2
Murtolujuus vähintään: 310 N/mm2 (MPa)
Myötölujuus vähintään: 220 N/mm2 (MPa)
Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm


