Etusivu

LAATUANTENNI - Läpivientitiiviste - LAKA 45-100

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitysmateriaalin tyyppi - katon läpivientitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075403455

Sähkönumero

7540345

Toimittajan tuotenumero

LAKA 45-100

Tukkuerä

1

Kiinnitysmateriaalin tyyppi:

katon läpivientitiiviste

Maston läpivientitiiviste peltikatoille, 6-146 mm putkille

Katon läpivientitiiviste 45-100 mm antennimastoille, valmistettu ABR/NR -kumiseoksesta. Kiinnityslaipan leveys 205 mm x 205 mm. Käyttölämpötila-alue -35 °C - +80 °C.