LAATUANTENNI - LAREP 75 päätevastus - LAREP 75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi - 75 Ohm
DC-erotus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416554
Sähkönumero
7541655
Toimittajan tuotenumero
LAREP 75
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
muu
Käyttökohde:
antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi:
75 Ohm
DC-erotus:
ei
Antennirasian päätevastus 75ohm, ketjutettavien antennirasiodenpäätevastukseksi
Antennirasian 75 ohmin päätevastus, ketjutettavien antennirasioiden päätevastukseksi.
Antennirasian 75 ohmin päätevastus, ketjutettavien antennirasioiden päätevastukseksi.


