LAATUANTENNI - LARS 08 Ketj. ant.ras. 8dB - LARS 08

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 8 dB

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 3 dB

  • Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 0 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410075416103

Sähkönumero

7541610

Toimittajan tuotenumero

LARS 08

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

8 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

3 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LARS 08, tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa, ketjutettava 8dB

Ketjutettava 8dB antennirasia. Tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa.