LAATUANTENNI - LARS 13 Ketj. ant.ras. 13dB - LARS 13

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 13 dB

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1.5 dB

  • Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 0 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075416134

Sähkönumero

7541613

Toimittajan tuotenumero

LARS 13

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

13 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1.5 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

LARS 13, tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa,ketjutettava 13dB

Ketjutettava 13dB antennirasia. Tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa.