LAATUANTENNI - LARS 214 - Antennirasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 0
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 14 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410075416684
Sähkönumero
7541668
Toimittajan tuotenumero
LARS 214
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
0
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
14 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1.7 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
14 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
1.7 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Väri:
alumiini
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tarkoitettu käytettäväksi 5-2150 sekä 5-1000 MHz:n jakoverkoissa. Ketjutettava 14dB, radio- sekä TV-lähtö laajakaistaisia 5-2150MHz.


