LAATUANTENNI - Liitin - 4.3-10 naarasliitin 1/2"

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841023

Sähkönumero

7402472

Toimittajan tuotenumero

LAD 4310F-1/2”

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

4.3-10 naarasliitin 50 ohm. suora, kierrettävä 1/2" kaapeleille mm. LAHCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Draka RFA ½”-50, RFS LCF12-50JA

4.3-10 naarasliitin suora, kierrettävä 1/2"" kaapeleille: LA HCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Prysmian-Draka RFA ½”-50, RFX ½-50, RFS LCF12-50JA.

Tekniset tiedot:
  • Impedanssi: 50 Ohm.
  • Taajuusalue: 0-6 GHz
  • Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella 26dB
  • Kotelointiluokka: IP 68
  • Käyttölämpötila-alue: -45 °C ... +85 °C

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan