LAATUANTENNI - Liitin - 4.3-10 naarasliitin 7/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841030
Sähkönumero
7402473
Toimittajan tuotenumero
LAD 4310F-7/8?
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
4.3-10 naarasliitin 50 ohm. suora, kierrettävä 7/8" kaapeleille mm. LAHCTAYZ-50-23, Eupen 5228, Draka RFA7/8-50, RFS LCF78-50 J
4.3-10 naarasliitin suora, kierrettävä 7/8"" kaapeleille: LA HCTAYZ-50-23, Eupen 5228, 5228A, Prysmian-Draka RFA7/8-50, RFA 7/8-50 AL, RFX 7/8-50, RFS LCF78-50J.
Tekniset tiedot:
4.3-10 naarasliitin suora, kierrettävä 7/8"" kaapeleille: LA HCTAYZ-50-23, Eupen 5228, 5228A, Prysmian-Draka RFA7/8-50, RFA 7/8-50 AL, RFX 7/8-50, RFS LCF78-50J.
Tekniset tiedot:
- Impedanssi: 50 Ohm.
- Taajuusalue: 0-6 GHz
- Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella 26dB
- Kotelointiluokka: IP 68
- Käyttölämpötila-alue: -45 °C ... +85 °C
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


