LAATUANTENNI - Liitin - 4.3-10 urosliitin kulma 1/2"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841047
Sähkönumero
7402474
Toimittajan tuotenumero
LAD 4310MA-1/2”
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
4.3-10 urosliitin 50 ohm. kulma, kierrettävä 1/2" kaapeleille mm. LAHCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Draka RFA ½”-50, RFS LCF12-50JA
4.3-10 urosliitin kulma, kierrettävä 1/2"" kaapeleille: LA HCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Prysmian-Draka RFA ½”-50, RFX ½-50, RFS LCF12-50JA.
Tekniset tiedot:
4.3-10 urosliitin kulma, kierrettävä 1/2"" kaapeleille: LA HCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Prysmian-Draka RFA ½”-50, RFX ½-50, RFS LCF12-50JA.
Tekniset tiedot:
- Impedanssi: 50 Ohm.
- Taajuusalue: 0-6 GHz
- Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella 26dB
- Kotelointiluokka: IP 68
- Käyttölämpötila-alue: -45 °C ... +85 °C
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


