LAATUANTENNI - Liitin - BNCM-60-CX3 MINI 4.5, kompres.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - BNC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075413645
Sähkönumero
7541364
Toimittajan tuotenumero
BNCM-60-CX3 MINI 4.5
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
BNC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
BNC-koiras kompressioliitin, VSHD70 2075 videovalvontakaapelille(0232302), tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
BNC-koiras kompressioliitin, VSHD70 2075 videovalvontakaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
Pakkaus: 50 kpl / ltk
BNC-koiras kompressioliitin, VSHD70 2075 videovalvontakaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
Pakkaus: 50 kpl / ltk

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


