LAATUANTENNI - Liitin-CAT6a - RJ45 Keystone 6A STP 23-26AWG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842976
Sähkönumero
7273138
Toimittajan tuotenumero
LA-C6A-TF-S-KS-24_26AWG
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojattu työkaluton RJ45 Keystone Cat 6A -liitin on suunniteltu suojatuille Cat 6A -kaapeleille ja se täyttää 10GBase-T (500 MHz, luokka EA) vaatimukset. Liitin tukee myös PoE+ tyypin 4 IEEE 802.3bt sovelluksia.
Liittimessä on nikkelöidystä sinkkipainevalusta valmistettu runko ja integroitu pölysuoja. Työkaluton asennus tekee käytöstä nopeaa ja helppoa.
Käyttökohteita ovat teollisuusympäristöt, konesalit sekä asuinrakentaminen.
Liitin on yhteensopiva Traficomin M65-sisäverkkomääräyksen kanssa.
Pakkauskoko 24 kpl/pkt (BULK), jossa liitinrungot ja liitinkannet ovat omissa 24 kpl:n bulk pusseissa.
Tekniset tiedot:
- Tehonkesto: 1,5 ampeeria
- Eristysvastus: =>500 Mohm.
- Kosketinvastus: <=10 mohm.
- Tasavirtavastus: <=0,1 ohm.
- DC/AC voltin kesto: DC1000V / AC750V 1min
- Liittimen käyttöikä: 750 kytkentäkertaa
- Käyttölämpötila: -10°C - 60°C
- Käyttökosteus: 10% - 90%RH
- Säilytyslämpötila: -40°C - 68°C
- Muoviosat: Korkealaatuista muovia
- Yhteensopivuus Laatuantennin kaapeleille: 23-26AWG
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1
- IEC 60603-7
- ROHS-direktiivin 2002/95/EC


