LAATUANTENNI - Liitin-CAT6a - RJ45 Keystone liitin CAT6A STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841290
Sähkönumero
7273145
Toimittajan tuotenumero
LA-C6A-WT-S-KS
Tukkuerä
70
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojattu metallirunkoinen työkalullinen RJ45 Keystone Cat6A STP liitin CAT6A kaapeleille.
Liitin asennetaan nopeasti ja helposti puristustyökalulla.
Liittimen käyttökohteet: Asuinkiinteistöt, liiketilat, Datacenterit kuin myös teollisuuden kohteet.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen ja täyttää standardit ANSI/TIA-568-C.2 CAT6.
Pakkauskoko 1/70 kpl, (yksittäispakattuina, sisältäen liittimen kytkentäohjeen).
Liittimen puristustyökalu 7273420



