LAATUANTENNI - Liitin - FM-32, F-urosliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414833
Sähkönumero
7541483
Toimittajan tuotenumero
FM-32
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
F-urosliitin AL 117,118,119HF, CU 117 ja Cavel DG11CU, 17/73, SAT 1kaapeleille, Hard Line
Hard line F-urosliitin AL 117,118,119HF, CU 117 ja Cavel DG11CU, 17/73, SAT 1 kaapeleille.
75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install
Hard line F-urosliitin AL 117,118,119HF, CU 117 ja Cavel DG11CU, 17/73, SAT 1 kaapeleille.
75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


