LAATUANTENNI - Liitin - N-urosliitin 7/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841962
Sähkönumero
7402487
Toimittajan tuotenumero
LAD NM-7/8
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
N-urosliitin suora/kierrettävä 7/8" kaapeleille mm. LA HCTAYZ-50-23. IP68, 50 Ohm.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


