LAATUANTENNI - Liitin - SP-244, Jatkoliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414727
Sähkönumero
7541472
Toimittajan tuotenumero
SP-244
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Jatkoliitin MCUM (1.1/7.3) kaapelille, Hard Line
Hardline jatkoliitin MCUM (1.1/7.3) kaapelille.
Hardline jatkoliitin MCUM (1.1/7.3) kaapelille.

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


