Etusivu

LAATUANTENNI - Liitin - SR-05-12, vaihtoliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415038

Sähkönumero

7541503

Toimittajan tuotenumero

SR-05-12

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Vaihtoliitin Tellu 5 vaihto Tellu 7 kaapeliin, Hard Line

Vaihtoliitin Tellu 5 vaihto Tellu 7 kaapeliin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.

LAATUANTENNI

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan