LAATUANTENNI - Liitosjohto - LALJ 90F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 0.9 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075415885
Sähkönumero
7541588
Toimittajan tuotenumero
LALJ 90F
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
0.9 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
muu
LALJ 90F, F-liitosjohto 0.9m FK/FK, musta
F-liitosjohto, pituus 0.9m. F-uros/F-uros-liittimet. Väri musta.
F-liitosjohto, pituus 0.9m. F-uros/F-uros-liittimet. Väri musta.