LAATUANTENNI - Liitosjohto - Liitosjohto IEC 2.5m A+ luokka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 2.5 m
Väri - valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416035
Sähkönumero
7541603
Toimittajan tuotenumero
LALJ 2.5 A+
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
2.5 m
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
LALJ 2.5 A+, TV-liitosjohto IECN-kulma/IECK-suora 2.5m, A+ luokankolmoissuojattu, valkoinen
LALJ 2.5 A+ kolmoissuojattu TV-liitosjohto. 2,5 m pitkä valkoinen antennikaapeli television/digiboksin kytkemiseksi antennirasiaan. Toinen liitin suora (laitteen puoleinen) ja toinen kulmamallinen (antennirasian puoleinen). Suojausvaimennus yli 100 dB. Soveltuu erinomaisesti teräväpiirto eli HD-vastaanottimen kanssa käytettäväksi.
LALJ 2.5 A+ kolmoissuojattu TV-liitosjohto. 2,5 m pitkä valkoinen antennikaapeli television/digiboksin kytkemiseksi antennirasiaan. Toinen liitin suora (laitteen puoleinen) ja toinen kulmamallinen (antennirasian puoleinen). Suojausvaimennus yli 100 dB. Soveltuu erinomaisesti teräväpiirto eli HD-vastaanottimen kanssa käytettäväksi.


