LAATUANTENNI - Maadoitustarvike - F-maadoitusrunko 17:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840491
Sähkönumero
7541298
Toimittajan tuotenumero
LAKM 17FF HQ
Tukkuerä
1
Antennikaapelin maadoitusrunko 17:lle kaapelille, sisältää valmiiksikiinnitetyt korkealaatuiset F-naaras/F-naaras liittimet.
Antennikaapelin maadoitusrungossa maadoituskaapelin kytkentäpaikka sekä valmiiksi asennettuna 17 kpl korkealaatuisia F-naaras/F-naaras liittimiä antennikaapelien maadoituksen mahdollistamiseen.
Screening = 96 dB
Insertion loss = 0,1 dB at 1.000 MHz
Return loss > 30 dB at 1.000 MHz
Antennikaapelin maadoitusrungossa maadoituskaapelin kytkentäpaikka sekä valmiiksi asennettuna 17 kpl korkealaatuisia F-naaras/F-naaras liittimiä antennikaapelien maadoituksen mahdollistamiseen.
Screening = 96 dB
Insertion loss = 0,1 dB at 1.000 MHz
Return loss > 30 dB at 1.000 MHz


