LAATUANTENNI - Mastosuodin - DC 010, suodin SAT/Terrest.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-pistukka

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin

  • Taajuus - 47...862 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075412433

Sähkönumero

7541243

Toimittajan tuotenumero

DC 010

Tukkuerä

20

Kytkentätapa:

F-pistukka

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

aluediplexeri/-suodin

Taajuus:

47...862 MHz

SAT/Terrestrial mastosuodatin, (950-2400/47-862MHz), jännitteenläpisyöttö OUT/SAT 0.5 A max.

SAT/Terrestrial mastosuodatin, (950-2400/47-862MHz), jännitteen läpisyöttö OUT/SAT 0.5 A max.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan