LAATUANTENNI - Mastosuodin - TF 001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - rajasuodin
Taajuus - 5...694 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075412679
Sähkönumero
7541267
Toimittajan tuotenumero
TF 001
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
rajasuodin
Taajuus:
5...694 MHz
TF 001, LTE700-estosuodin. Läpi 5-694MHz, esto 733-1000MHz. Estovaimennus 703 MHz > 13 dB, 733 MHz > 60 dB. DC-läpisyöttö max. 24VDC / 100mA, mastoasennuskotelossa, F-naaras liitännät.
TF 001, LTE700-estosuodin. Läpi 5-694MHz, esto 733-1000MHz. Estovaimennus 703 MHz > 13 dB, 733 MHz > 60 dB. DC-läpisyöttö max. 24V DC / 100mA, mastoasennuskotelossa, F-naarasliitännät.
TF 001, LTE700-estosuodin. Läpi 5-694MHz, esto 733-1000MHz. Estovaimennus 703 MHz > 13 dB, 733 MHz > 60 dB. DC-läpisyöttö max. 24V DC / 100mA, mastoasennuskotelossa, F-naarasliitännät.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


