Etusivu

LAATUANTENNI - Mastotarvike - LAKA 25-75 läpivientitiiviste

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitysmateriaalin tyyppi - katon läpivientitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075403448

Sähkönumero

7540344

Toimittajan tuotenumero

LAKA 25-75

Tukkuerä

1

Kiinnitysmateriaalin tyyppi:

katon läpivientitiiviste

Maston läpivientitiiviste peltikatoille, 25-75mm antennimastoille(22-101,5mm).

Katon läpivientitiiviste 25-75 mm antennimastoille, valmistettu ABR/NR -kumiseoksesta. Kiinnityslaipan leveys 155 mm x 155 mm. Käyttölämpötila-alue -35 °C - +80 °C.