Etusivu

LAATUANTENNI - Mastotarvike - LAKAJA 12-102 läpivientitiivis

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitysmateriaalin tyyppi - katon läpivientitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075403479

Sähkönumero

7540347

Toimittajan tuotenumero

LAKAJA 12-102

Tukkuerä

5

Kiinnitysmateriaalin tyyppi:

katon läpivientitiiviste

Maston läpivientitiiviste peltikatoille 38-100mm antennimastoille (12,7-101,6mm). Jälkiasennettava eli pystytään asentamaan putken ympärille ilman että vaatii putken pujottamista tiivisteen läpi.

Jälkiasennettava katon läpivientitiiviste 12-102 mm antennimastoille, valmistettu ABR/NR -kumiseoksesta. Käyttölämpötila-alue -35 °C - +80 °C