Poistunut tuote

LAATUANTENNI - Mastovahvistin - MA 081T 3×tulo FM+III/UHF/UHF

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075404698

Sähkönumero

7540469

Toimittajan tuotenumero

MA 081T

Tukkuerä

20

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

monikanavavahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

ei

Vahvistus VHF:

20 dB

Vahvistus UHF:

30 dB

Vahvistus FM:

20 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

LTE700-Ready. Vahvistus (FM+VHF III 8-20dB, UHF 15-28dB (470-694MHz)).Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. LähtötasoIMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V / 60 mA.

LTE700-Ready. mastovahvistin Vahvistus (FM+VHF III 8-20dB, UHF 15-28dB (470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V / 60 mA.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan