LAATUANTENNI - Mastovahvistin - UHF mastovahvistin 20-35 dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - laajakaistavahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843003
Sähkönumero
7540454
Toimittajan tuotenumero
AML 910 DC D2
Tukkuerä
50
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
laajakaistavahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus UHF:
35 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin 1 UHF LTE700 tulo, Max. vahvistus 35dB, Max. lähtötaso 108dBuV, kohinaluku alle 6dB, käyttöjännite 24VDC, DC-läpisyöttö valittavissa kytkimellä. Fagor AML 910 DC D2 mastovahvistimessa on 1 UHF tulo, jossa LTE700 suodin. Vahvistus 35 dB ja tulovaimennin 0-15 dB. Kohinaluku alle 6 dB.
Mikäli lisävahvistusta tarvitaan, on AML 910 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus kytkimellä maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja max. virrankulutus 80 mA. Verkkolaitteeksi mastovahvistimelle soveltuu esim. FA 242 verkkolaite (24VDC/150mA).
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
Mikäli lisävahvistusta tarvitaan, on AML 910 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus kytkimellä maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja max. virrankulutus 80 mA. Verkkolaitteeksi mastovahvistimelle soveltuu esim. FA 242 verkkolaite (24VDC/150mA).
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.


