LAATUANTENNI - Mittalaite - Antennisignaalin mittalaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - digitaalinen
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075450824
Sähkönumero
7545082
Toimittajan tuotenumero
TAB 5 ULTRA
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
5" 16:9 korkearesoluutio kosketusnäyttö, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, FM.Taajuusalue TV/CATV/Radio 30-1000MHz, SAT 700-2700MHz. MPEG 2/4 SD ja HDdekooderi kuvailmaisuun, taso, BER, MER, konstellaatiokuva, spektri,DiSEqC, datalogger. Tehoalue 35-115 dBuV.





