LAATUANTENNI - Mittalaite - Antennisignaalin mittalaite 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - digitaalinen
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843089
Sähkönumero
7545088
Toimittajan tuotenumero
EXA 7 LITE
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
EXA 7 Lite mittalaite pähkinänkuoressa
• Tietokonepohjainen intuitiivinen nopea navigointi, jossa on suora pääsy toimintoihin.
• Patentoitu ROVER AUTODISCOVERY -järjestelmä: tunnistaa ja valitsee automaattisesti analogiset ja digitaaliset COFDM/QAM TV-signaalit sekä mittaus- että spektritilassa.
• Tunnistaa automaattisesti kaikki digitaalisesti moduloidut signaalit SAT, TV ja CATV.
• Automaattinen avustaja: Signaalin laadun analysointi, kanavaskannauksen tallennus.
• Pylvässpektri TV- ja CATV-toiminnolla 10–100 kanavaa yhdellä näytöllä.
• Mittarissa on Li-Po akku jolla 2–4 tunnin toiminta-aika.
• Mittalaitteessa suojalaukku malli kevyt. Suositellaan hankittavaksi ELITE BAG EXA 7 (Snro. 7545134) suojalaukkua olkahihnalla ja tarviketaskulla.
Mittalaitteessa vakiona
• EXA TV/SAT. Mittaukset DVB-S/S2, DVB-T/T2 (tai ATSC, ISDB-T tai DTMB), DVB-C, ääni/video, mittaukset ja grafiikka.
• EXA LAN TEST. Testeri LAN-kaapelitesteri johdinjärjestykselle
• EXA TS RECORDER Transport Stream -tallennin USB-muistitikulle.
Mittalaitteeseen saatavat optiot. Tilattava erikseen tehdastoimituksenaja. Optio on mainittava laitteen tilauksen yhteydessä ja se voidaan asentaa vain ROVERilla.
EXA DAB+/FM optio: DAB- ja DAB+-digitaaliradion ääni, mittaukset, grafiikka, EDI-tuloääni ja mittaukset, FM-radion ääni, mittaukset ja grafiikka (Snro.7545153).
EXA EDI optio: EXA EDI stream tulo-optio (Snro.7545154). Vaatii toimiakseen myös EXA DAB+/FM option EXA mittalaitteeseen.
EXA OPTINEN optio: Optinen tehomittari SC-liittimellä (Snro.7545155). Tätä vaihtoehtoa varten on suositeltavaa ostaa ELITE BAG EXA 7 Lite optisen liittimen lisäsuojaa varten.
EXA IPTV optio: IPTV-analysaattori verkkomittauksilla ja kuvilla, TS over IP UDP & RTP jopa 30 Mbps:n nopeuteen (Snro.7545156).
EXA Wi-Fi optio: Sisäinen Wi-Fi antenni 2,4–5,0 GHz taajuusalueiden Wi-Fi verkkojen analysointiin (Snro.7545157).
Mittariin lisävarusteena saatavana myös ELITE BAG EXA 7 Lite kestävä laukku olkahihnalla ja taskulla työkaluille ja lisävarusteille (Snro. 7545134).
SPECIAL FUNCTIONS
• Frequency Range: 30-2700 MHz.
• Frequency Resolution: TV & CATV: 25 KHz; SAT: 5 MHz.
• Power Range Meas.: from 5 to 120 dBuV.
• Digital Meas: Digital Power, MER (36 to 40 dB max depending on modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER versus CARRIER.
• Measurement Resolution: 0.1 dB.
• Level Measurement Accuracy: 1 dB typ. (2 dB max.)
• Resolution Filter Bandwidth: TV & CATV: 100 KHz @ -3 dB; SAT: 1 MHz @ -3 dB.
• Constellation: for TV/CATV and SAT signals.
• Spectrum: Fast spectrum, Max Hold and spectrum memorization with real time compare function.
• Net-id on board: Net-id, NID, TSID, LCN, SAT Orbit Position.
• Echoes, Pre-echoes, Micro-echoes: Representation in real Time.
• Quality: Digital Auto quality Test: PASS-MARGINAL-FAIL.
• Digital Pictures: MPEG2-4 SD & HD, HEVC pictures with Program List, Audio Video PIDs, LCN, Video bit Rate all on one screen.
• Audio: AAC, DOLBY AC3 DD+.
GENERAL SPECIFICATIONS
• 7” TFT TOUCH display: 16:9 high resolution and high brightness. Capacitive industrial Display.
• DC voltage at RF input: 5 - 12 - 18 - 24 V, DC DiSEqC, SCR & dCSS commands.
• PC Interface: USB-B.
• Front-Panel: Alpha numeric keypad + Multifunction Encoder.
• Power Save: TFT backlight timer, brightness adj.
• PC Management: WEB Browser (no special SW required).
• Power Supply: Supplied certified external PSU 220 VAC - 12 Vdc 3A.
• Battery: Integrated lithium polymers from 2 to 4 hours of duration (depending on the function) and BATTERY TEST function.
• Battery door: removable battery door for quick and easy replacement without the need for assistance
• Weight: only 1,8 Kg.
• Size: H 27,0 x W 15,5 x D 4,0 cm (meter only).
• Aluminium and Steel Housing.
Lisää teknisiä tietoja tekniset tiedot liitteessä
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


