LAATUANTENNI - Mittalaite - Antennisignaalin mittalaite 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - digitaalinen
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843300
Sähkönumero
7545080
Toimittajan tuotenumero
EXA 7
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
EXA 7 mittalaite pähkinänkuoressa
EXA 7 mittalaitteessa on eniten toimintoja vakiona EXA tuoteperheen mittalaitteista.
Yleiskuvaus: Rover EXA 7 on ammattitason RADIO-, SAT-, TV-, CATV- ja IPTV-analysaattori taajuusalueella 30–2700 MHz. Laite tukee DVB-T2/C/S2-, ISDB-T-, ATSC- ja GB20600-standardeja.
Näyttö ja käyttöliittymä: 7" kapasitiivinen TFT-kosketusnäyttö (16:9), jossa säädettävä kirkkaus sisä- ja ulkokäyttöön. Selainpohjainen PC-hallinta ilman erillistä ohjelmistoa.
Mittausominaisuudet: Taajuusalue 30–2700 MHz, mittausalue 5–120 dBµV ja mittaustarkkuus 0,1 dB. Digitaaliset mittaukset kattavat tehon, MER:n, BER:n, PER:n, LDPC:n, BCH:n ja kohinamarginaalin. Lisäksi kaiku-, esikaiku- ja mikrokaiku-analyysit reaaliajassa sekä konstellaationäyttö TV/CATV- ja SAT-signaaleille.
Erikoistoiminnot: Patentoitu ROVER AUTODISCOVERY -järjestelmä tunnistaa automaattisesti analogiset ja digitaaliset signaalit. Barscan-toiminto 10–100 kanavalle yhdellä näytöllä, SAT FINDER & SAT EXPERT sekä yli 2 000 esiohjelmoitua transponderia maailmanlaajuisesti. LAN-kaapelitesteri ja IP-kameratesteri sisältyvät laitteeseen vakiona.
Optinen mittaus (vakio): SC-liitin, aallonpituudet 1310/1490/1550 nm, alue –25…+6 dBm, tarkkuus ±0,5 dB.
Liitännät: RF-tulo 75 ohm (F-liitin), 2 × USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet (LAN) sekä Wi-Fi 2,4 ja 5,0 GHz.
Virtalähde ja rakenne: Sisäänrakennettu LiPo-akku, käyttöaika 2–4 tuntia. Alumiini- ja teräsrunko, paino vain 1,8 kg, koko 27,0 × 15,5 × 4,0 cm. Mukana pehmustettu kantolaukku varustetaskulla eli Elite Bag EXA 7
Vakio-ominaisuudet: PC-pohjainen hallintaohjelmisto, optinen sisääntulo, Wi-Fi-analysaattori, HEVC-kuvat, IPTV, TV- ja SAT-mittaukset, LAN-etäohjaus.
Lisävarusteet (optiot)
EXA DAB+/FM optio: DAB & DAB+, ULA Radio ohjelmien mittaamista ja analysoimista varten (Snro.7545153).
EXA EDI optio: EXA EDI stream tulo-optio (Snro.7545154). Vaatii toimiakseen myös EXA DAB+/FM option EXA mittalaitteeseen.
EXA UHD GPS optio: GPS paikan määritykseen ja GPS-antennin asennuksen laadunvalvontaan (Snro.7545158).
Optiot voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


