LAATUANTENNI - Mittalaite - DIGIAIR PRO T2/C

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - musta/valkoinen siirrettävä

  • Mittausalue SAT - digitaalinen

  • Mittausalue terrestrial - digitaalinen

  • Mittausalue CATV - digitaalinen

  • Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075450305

Sähkönumero

7545030

Toimittajan tuotenumero

DIGIAIR PRO T2/C

Tukkuerä

1

Monitori:

musta/valkoinen siirrettävä

Mittausalue SAT:

digitaalinen

Mittausalue terrestrial:

digitaalinen

Mittausalue CATV:

digitaalinen

Tuottaa DiSEqC-käskyjä:

ei

Mittausarvon näyttö:

LCD

DIGIAIR PRO T2/C, digitaalinen maaverkon T2- ja kaapeliverkon DVB-C signaalin mittalaite, 45-862MHz, spektrianalysaattori, BER- jaSNR arvo, (MER arvo DVB-T2), ym. Tulotehoalue 30-80 dBuV.

Digitaalinen maaverkon DVB-T/T2- ja kaapeliverkon DVB-C -signaalien mittalaite.
Taajuusalue 45-862MHz.
Herkkä vastaanotin, tulotaso 30-80 dBuV.
Signaalivoimakkuuden mittayksiköt dBuV, dB, ja dBmV.
Mittaa BER- ja SNR arvot, sekä MER arvon (vain DVB-T2). Yhden kanavat näyttö korkearesoluutiona tai kuuden kanavan spektrinäyttönä.
Signaalin tason ilmaisu äänimerkillä ja maksimiarvon näyttö. Mastovahvistimen jännitesyöttö 0, 5 ja 12V.
Kantolaukku, ladattava akku, verkkolaite ja autolaturi vakiona. Valmistettu Ruotsissa.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan