LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Kantolaukku EXA 7 Lite:lle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kantolaukku

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843096

Sähkönumero

7545134

Toimittajan tuotenumero

ELITE BAG EXA 7

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kantolaukku

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

kyllä

Tukeva kantolaukku EXA 7 Lite (Snro. 7545088) mittarille olkahihnalla ja tarviketaskulla.

Tukeva kantolaukku EXA 7 Lite (Snro. 7545088) mittarille olkahihnalla ja tarviketaskulla.