LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Latausvirtalähde TAB 7 ULTRA

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 100...240 V

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Virtalähtö - 3000 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840828

Sähkönumero

7545123

Toimittajan tuotenumero

TRASF-12-3A0-G-EU

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

100...240 V

Lähtöjännite:

12...12 V

Virtalähtö:

3000 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

pistorasia

Virtalähde ROVER:n HD TAB 7 ULTRA mittalaitteelle (7545086).



Alkuperäinen tehtaan varaosana toimitettava virtalähde Rover HD TAB 7 ULTRA antennimittariin (7545086).

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan