LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA 7 ja EXA 9:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - interface moduuli
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843379
Sähkönumero
7545158
Toimittajan tuotenumero
EXA UHD GPS OPTIO
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
interface moduuli
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
EXA UHD GPS optio EXA 7 ja EXA 9 mittalaitteisiin.
Optio EXA UHD GPS optio EXA 7 ja EXA 9 mittalaitteeseen.
GPS-ohjelmistovastaanotin paikan määritykseen ja GPS-antennin asennuksen laadunvalvontaan, mukana USB GPS/GLONASS-magneettiantenni.
Ei voi asentaa EXA7 Lite mittalaitteeseen.
Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.
Optio EXA UHD GPS optio EXA 7 ja EXA 9 mittalaitteeseen.
GPS-ohjelmistovastaanotin paikan määritykseen ja GPS-antennin asennuksen laadunvalvontaan, mukana USB GPS/GLONASS-magneettiantenni.
Ei voi asentaa EXA7 Lite mittalaitteeseen.
Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


