LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA 7 Lite ja EXA 9:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - interface moduuli
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843348
Sähkönumero
7545155
Toimittajan tuotenumero
EXA OPTINEN OPTIO
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
interface moduuli
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
EXA OPTINEN optio EXA 7 Lite ja EXA 9 mittalaitteisiin.
Optio EXA OPTINEN on optinen tehomittari SC/APC liittimellä EXA 7 Lite ja EXA 9 sarjan mittalaitteeseen. Option yhteydessä suositellaan tilaamaan ELITE BAG EXA 7 Lite tukeva kantolaukku optisen liittimen parempaa suojaamista varten. EXA 9 mittalaitteessa tukeva kantolaukku on vakiotoimituksessa.
• Optinen tehomittari (Optical Power Meter)
• SC?liitin (yleensä SC/APC)
• Mittaus aallonpituuksilla: 1310 nm, 1490 nm ja 1550 nm
• Tulotehoalue: tyypillisesti noin –25 … +6 dBm
Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.
Optio EXA OPTINEN on optinen tehomittari SC/APC liittimellä EXA 7 Lite ja EXA 9 sarjan mittalaitteeseen. Option yhteydessä suositellaan tilaamaan ELITE BAG EXA 7 Lite tukeva kantolaukku optisen liittimen parempaa suojaamista varten. EXA 9 mittalaitteessa tukeva kantolaukku on vakiotoimituksessa.
• Optinen tehomittari (Optical Power Meter)
• SC?liitin (yleensä SC/APC)
• Mittaus aallonpituuksilla: 1310 nm, 1490 nm ja 1550 nm
• Tulotehoalue: tyypillisesti noin –25 … +6 dBm
Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


