LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA 7 Lite:lle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA 7 Lite:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - interface moduuli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843355

Sähkönumero

7545156

Toimittajan tuotenumero

EXA IPTV OPTIO

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

interface moduuli

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

EXA IPTV optio EXA 7 Lite mittalaitteelle.

Optio EXA IPTV analysaattori optio EXA 7 Lite mittalaitteeseen. EXA IPTV optio muuttaa EXA 7 Lite mittalaitteen IP pohjaiseksi IPTV analysaattoriksi. Sen avulla mitataan ja analysoidaan IPTV?, TS over IP ja multicast lähetyksiä.

EXA IPTV optio mahdollistaa:
• IPTV kanavien vastaanoton Ethernet verkon kautta
• UDP ja RTP protokollien tuen
• Multicast- ja Unicast streamit
• TS over IP (Transport Stream over IP) virrat
• Bittinopeudet tyypillisesti jopa ~30 MBps

Näyttää IPTV kanavan kuvan mittalaitteen näytöllä.
Toistaa IPTV lähetyksen äänet mittalaitteessa.

Tuetut muodot:
• Video: MPEG?2, MPEG?4 / H.264, HEVC / H.265
• Audio: AAC, Dolby AC3 / DD+

Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan