LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA mittalaitteille

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA mittalaitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - interface moduuli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843324

Sähkönumero

7545153

Toimittajan tuotenumero

EXA DAB+/FM OPTIO

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

interface moduuli

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

EXA DAB+ / FM optio EXA sarjan mittalaitteisiin. Optio Mahdollistaa DAB- ja DAB+ sekä ULA-signaalien analysoinnin ja mittaamisen.

Optio EXA DAB+ / FM EXA sarjan mittalaitteisiin.
Optio Mahdollistaa DAB- ja DAB+ sekä ULA-signaalien analysoinnin ja mittaamisen.

DAB+-digitaaliradion ääni-ilmaisu, mittaukset, grafiikka, EDI stream lähtö. Mikäli haluat analysoida EDI tietoja, valitse myös EXA EDI optio, joka ei sisälly tähän optioon.

ULA-radion ääni-ilmaisu, mittaukset ja grafiikka.

Kattaa ULA-radion sekä DAB/DAB+ -taajuudet.

Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan