LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA mittalaitteille

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio EXA mittalaitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - interface moduuli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843331

Sähkönumero

7545154

Toimittajan tuotenumero

EXA EDI OPTIO

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

interface moduuli

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

EXA EDI optio EXA sarjan mittalaitteisiin.

Optio EXA EDI EXA sarjan mittalaitteisiin.

Optio EXA EDI stream tulo-optio. Vaatii toimiakseen myös EXA DAB+ / FM option EXA mittalaitteeseen.

EDI lähtö = DAB/DAB+lähetyksen IP pohjainen digitaalinen lähtö (EXA DAB+ / FM optiossa).

EDI lähtö kuljettaa koko nipun tai osan siitä, mukaan lukien:
• Audiovirrat (DAB+ = HE?AAC)
• Palvelu- ja kanavatiedot
• PAD data (DLS, Slideshow, EPG jne.)
• Synkronointi- ja ajastustieto
• Virheensuojaus- ja kehystiedot

Tämä HW optio voidaan asentaa mittalaitteeseen ainoastaan tehtaalla. Voidaan asentaa mittalaitteeseen myös jälkikäteen, mutta ainoastaan tehtaalla.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan