LAATUANTENNI - Ohjuri - Kuituohjuri Twist Lock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valokuitukaapelin ohjain
Materiaali - muovi
Leveys - 20 mm
Väri - valkoinen
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430078843072
Sähkönumero
7273256
Toimittajan tuotenumero
LA-KUITUOHJURI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valokuitukaapelin ohjain
Materiaali:
muovi
Leveys:
20 mm
Väri:
valkoinen
Korkeus:
30 mm
Pituus:
20 mm
Halkaisija:
10 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ohjausaukon halkaisija n.10mm. Mahdollistaa paneelissa helpon kaapelihallinnan ja vahva teippikiinnitys pitää ohjaimen tukevasti paikallaan.
Kuituohjuri mahdollistaa paneelissa helpon kaapelihallinnan ja vahva teippikiinnitys pitää ohjaimen tukevasti paikallaan. Tuote parantaa asennuksen siisteyttä ja suojaa kuituja liialliselta taivutukselta.
Kuituohjuri Twist Lock ohjausaukon halkaisija n.10mm, kiinnitysalustan koko 20x20mm ja kokonaiskorkeus 30mm.
Pakkauskoko 100 kpl, myydään vain 100 kpl erissä.
Kuituohjuri mahdollistaa paneelissa helpon kaapelihallinnan ja vahva teippikiinnitys pitää ohjaimen tukevasti paikallaan. Tuote parantaa asennuksen siisteyttä ja suojaa kuituja liialliselta taivutukselta.
Kuituohjuri Twist Lock ohjausaukon halkaisija n.10mm, kiinnitysalustan koko 20x20mm ja kokonaiskorkeus 30mm.
Pakkauskoko 100 kpl, myydään vain 100 kpl erissä.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


