LAATUANTENNI - Omnia 7000, TV, laajennet CATV - Mittalaite, kenttävoimakkuus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075450893
Sähkönumero
7545089
Toimittajan tuotenumero
OMNIA 7000
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
ei
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Antennisignaalin mittalaite/analysaattori 7\" kosketusnäytöllä, taajuusalue 5-1250 MHz. TV, laajennettu CATV, FM, GSM alue. Spektri, BER, MER, konstellaatio. Tehoalue 25-125 dBuV. Optinen mittaus, vaihdettavat tuloliittimet FC-ST-SC, automaattinen vaimennuslaskenta, aallonpituudet 850, 1310, 1490, 1550 nm, alue -25 - 10 dBm. Li-Po akku 4 Ah.
Pakkaus sisältää virtalähde/akkulaturin 12 VDC/1A sekä autolatausjohdon, mittajohdon ja yleisiä adaptereita.

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


