LAATUANTENNI - P-60 MIMO - Antenni Iskra

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 10.5 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - mastokiinnitys

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä

  • Säteilykulma vaakasuunnassa - 52 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025184

Sähkönumero

7402518

Toimittajan tuotenumero

P-60 MIMO

Tukkuerä

5

Tehovahvistus:

10.5 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

mastokiinnitys

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

kyllä

Säteilykulma vaakasuunnassa:

52 °

Säteilykulma pystysuunnassa:

44 °

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

10 m

Leveys:

1070 mm

3G/4G/5G/WLAN/LTE-MIMO suunta-antenni 698-3800 MHz, vahvistus 8,5-10,5dBi, 2×Log-period antenni+MIMO mastokiinnikkeet. Valmiiksi kytketyt 10 mlow-loss kaapelit SMA-uros liittimin.

Iskra P-60 5G 7003800 MIMO antenni:
LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz
Taajuusalueet: 698-3800MHz
Tukee: LTE (4G)+5G 700+800 /1800 / 2,6 (4G); HSPA+ / HSDPA / UMTS-3G / HSUPA / GSM / EDGE / GPRS;MIMO / Wimax 2,3 GHz; CDMA2000 / Wi-Fi 802.11 / 5G 3.5GHz...
Polarisaatio vertikaali
Horisontaalikeila 52 ° (@ 1800 MHz)
Vertikaalikeila 44 ° (@ 1800 MHz)
Etu/takasuhde 23 dB
VSWR < 1.6 : 1
Pituus 1070 mm
Paino 2,3 kg
Kaapeli 2x POPE H155 (10 m) SMA-uros liittimillä

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan