LAATUANTENNI - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo 1xLCDX 1xLCQD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Vedonpoistin - ei
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - ei
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843263
Sähkönumero
7273127
Toimittajan tuotenumero
KPK-LC/SC-8×11
Tukkuerä
1
Kytkimien lukumäärä:
0
Vedonpoistin:
ei
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
102 mm
Laitteen syvyys:
21 mm
Laitteen korkeus:
114 mm
Kuitupäätekotelo huoneistokeskukseen
Laatuantenni KPK-LC/SC-8×11 -kuitupäätekotelo on tehty huoneistokeskusasennuksiin, joissa tilaa on vähän ja asennusaikaa vielä vähemmän.
Kotelon sisus on tarkoituksella tyhjä: ei kiinteitä kasetteja eikä valmiiksi lyötyjä kuitureittejä. Asentaja saa kiepittää kuidut kotelon sisälle omalla tyylillään.
Adapteriaukkoja on kaksi: 1 kpl LC-Duplex/SC-Simplex ja 1 kpl LC-Quad/SC-Duplex.
Koteloon voi päättää 2 tai 4 kuitua sovelluksesta riippuen, Traficomin määräyksen 65 mukaisesti.
Kotelo on materiaaliltaan valkoiseksi maalattua terästä. Kaapelin voi tuoda koteloon joko ylhäältä tai alhaalta. Laservaroitustarra vakiona.
Tekniset tiedot:
• Käyttökohde: huoneistokeskus asennus, sisätilat
• Adapteripaikat: 1 kpl LC-Duplex / SC-Simplex, 1 kpl LC-Quad / SC-Duplex
• Kuitumäärä: 2 tai 4 kuitua (Traficomin määräyksen 65 mukaisesti)
• Materiaali: teräs
• Väri: valkoinen
• Rakenne: tyhjä, tausta avoin
• Asennustapa: pinta-asennus, kiinnitys ruuveilla
• Sisämitat (L×S×K): 81 × 19 × 108 mm
• Äärimitat (L×S×K): 102 × 21 × 114 mm
• Paino: 75 g
• Merkinnät: laservaroitustarra
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


