Etusivu

LAATUANTENNI - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo 2×SC/APC

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

LA-FIBER

EAN-koodi

6410072731339

Sähkönumero

7273133

Toimittajan tuotenumero

KPK-2×SC/APC-DX-8×11-C

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

102 mm

Laitteen syvyys:

21 mm

Laitteen korkeus:

114 mm

Kalustettu metallinen kuitupäätekotelo: 2kpl SC/APC Duplex (SM)adateria, 4kpl värillisiä häntäkuituja, 4kpl 40mm jatkosholkkia. Koteloon taustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat81×19×108mm ja äärimitat 102×21×130mm.

Valmiiksi kalustettu kuitupäätekotelo joka sisältää 2 kpl SC/APC Duplex (SM) adaptereita, 4 kpl SC/APC häntäkuituja (värillinen 9/125um, 900um, G657A1, 1.0m, semi-tight Hytrel HF-ulkovaippa), 4 kpl 40mm kuitujatkosholkkia. Materiaali on valkoiseksi maalattu teräs. Kotelo on taustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat 81×19×108mm ja äärimitat 102×21×130mm.