LAATUANTENNI - Päätykolmiokiinn. 38-45 mm - LAMT 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 38...50 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403707
Sähkönumero
7540370
Toimittajan tuotenumero
LAMT 10
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
38...50 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Päätykolmiokiinnike 38-50 mm putkille, korotus 60mm
Päätykolmiokiinnike 38-50 mm mastoputkille avattavilla kiinnityslenkeillä. Mastoputken etäisyys seinästä noin 60 mm. Kiinnikkeen materiaali on sähkösinkitty teräs.
Päätykolmiokiinnike 38-50 mm mastoputkille avattavilla kiinnityslenkeillä. Mastoputken etäisyys seinästä noin 60 mm. Kiinnikkeen materiaali on sähkösinkitty teräs.


